|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-78800337 Herst.-Nr.: 70587 EAN/GTIN: 8421776116726 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler |  | Produktfarbe | Edelstahl |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |  | Deckenform | Rund |  | Empfohlene Platzierung | Eingang, Vorgarten, Garten, Terrasse |  | Platzierung | Flur |  | Gehäusematerial | Glas, Edelstahl |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |  | Code mechanischer Aufprallschutz | IK08 |  | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm |  | Tiefe | 220 mm |  | Höhe | 130 mm |  | Gewicht | 2800 g | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel |  | Leuchtmittel enthalten | Ja |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Gesamtleistung | 24 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, bodeneinbauleuchten led ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe |
|  |  |
| |