Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2905589 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2905589 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Phoenix Contact 2905589 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78704777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905589
EAN/GTIN:
     4055626002583
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Trennfunkenstrecke
Anschlusskabel für FLT-ISG-100-EX, Länge 100 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138.9 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: erdungsband 100mm, erdungsband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.