Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50274173 Herst.-Nr.: 1212565 EAN/GTIN: 4046356590006 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, Kreuz PZ (gelasert), unisoliert, Größe: PZ 3 x 150, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm | | Länge (mm) | 262 mm | | Gewicht | 156.3 g | Technische Details | Anzahl der Schraubendreher | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,50* | € 16,39* | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 14,39* | € 17,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 12,62* | € 17,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,73* | € 17,85* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 13,07* | € 18,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|