Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuzschlitz SF-PZ 3-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kreuzschlitz SF-PZ 3-150
Schraubendreher Kreuzschlitz SF-PZ 3-150
Artikel-Nr.:
     3517A-56264170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212565
EAN/GTIN:
     4046356590006
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher Kreuzschlitz SF-PZ 3-150

Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,53*
€ 16,52*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,66*
€ 17,83*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 17,97*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 13,06*
€ 18,49*
31 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.