Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM32DA148B/00 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM32DA148B/00 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Schwarz, Silber
Philips FM32DA148B/00 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Schwarz, Silber
Philips FM32DA148B/00 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Schwarz, Silber
Philips FM32DA148B/00 USB-Stick 32 GB USB Type-A / Micro-USB 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78490793
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM32DA148B/00
EAN/GTIN:
     8720039510319
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Zwei Anschlüsse: USB 2.0- und Micro-USB-Anschlüsse
Der USB 2.0-Anschluss kann zum Speichern und Weitergeben von Daten von Ihrem PC verwendet werden, während der Micro-USB-Anschluss für den Datenaustausch mit Ihrem Smartphone oder Tablet über einen Micro-USB-Anschluss verwendet werden kann.

32 GB Speicherkapazität
Ausreichend Speicherplatz für mehr als 9.100 Fotos oder 5.600 MP3-Musikdateien*

Datenübertragung über High Speed USB 2.0
Dank der hohen Datenübertragungsrate können Sie alle Ihre Lieblingsdateien, wie Fotos und Musikdateien, lesen und schreiben.

Schwenkmechanismus zum Schutz der Anschlüsse
Ein intelligenter und benutzerfreundlicher Mechanismus zum Schutz des USB-Anschlusses ohne Kappe.

Kompaktes und modernes Design
Klein genug, um immer Ihre Lieblingsfotos, -musik und -filme zur Hand zu haben.

Benutzerfreundlicher Mechanismus
Einfach anschließen, um Ihre Daten zu speichern und freizugeben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
3.4 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Micro-USB
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Android 4.0 +, Windows XP +; Mac OS 9.0 +; Linux 2.4.0+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.