Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec WK-200 Tastatur RF Wireless QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec WK-200 Tastatur RF Wireless QWERTZ Schwarz
Fantec WK-200 Tastatur RF Wireless QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78476149
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2467
EAN/GTIN:
     4250273424676
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Steuern Sie Ihren PC oder andere Geräte, anstelle mit einer herkömmlichen USB Tastatur, mit dieser kompakten und handlichen 2,4GHz Funktastatur. Das Layout der Tastatur ist an den deutschen Zeichensatz angepasst, sodass Sie Umlaute oder andere typische Zeichen problemlos verwenden können. Diese kompakte und trotzdem vollständige deutsche Tastatur ist sowohl für unterwegs, als auch für zu Hause bei Ihrem Smart TV, Ihrer Xbox oder einer Android Smart TV Box die perfekte Lösung. Sie erweitert die Funktionalität der normalen Fernbedienung Ihres Smart TVs oder Ihrer Xbox um viele zusätzliche Funktionen - oder Sie haben die mobile, vollständige deutsche Tastatur immer unterwegs mit dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
147 x 97 x 19 mm
Tastaturgewicht
110 g
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Energieverbrauch
50 mA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Geschwungen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
TV
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur Formfaktor
Mini
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.