Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LogiLink UA0346 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78273422
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0346
EAN/GTIN:
     4052792054262
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
150 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.