Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM25FD00B/00 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM25FD00B/00 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
Philips FM25FD00B/00 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
Philips FM25FD00B/00 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
Philips FM25FD00B/00 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78273176
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM25FD00B/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Grün, Weiß
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.