Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EFB Seitenabdeckung Schwarz zur Luftschottung in 42HE Schraenken Breite 800 mm Dient als Sichtschutz und zur Fuehrung des Luftstroms Montageschelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EFB Seitenabdeckung Schwarz zur Luftschottung in 42HE Schraenken Breite 800 mm Dient als Sichtschutz und zur Fuehrung des Luftstroms Montageschelle
EFB Elektronik EFB Seitenabdeckung Schwarz zur Luftschottung in 42HE Schraenken Breite 800 mm Dient als Sichtschutz und zur Fuehrung des Luftstroms Montageschelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78107619
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0428.TS
EAN/GTIN:
     4049759227012
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Abdeckung des Bereiches seitlich der 19" Ebene in Netzwerk- und Serverschränken PRO in Breite 800 mm Dient als Sichtschutz und zur Führung des Luftstromes Montage links- und rechtsseitig möglich Schraubbefestigung seitlich an den Tiefenstreben Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL 9005, tiefschwarz Lieferumfang: 2 x Panel inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.