Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Wenger/SwissGear Syntry Karre Schwarz, Grau 36 l Polycarbonat, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77939694
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     610163
EAN/GTIN:
     7613329077603
Suchbegriffe:
Flugmodellbau Triebwerksanlage
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Räder
Ja
Ausziehbar
Ja
Material
Polycarbonat, Polyester
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Rad-Typ
Spinnrad
Anzahl der Gepäckstücke
1 Stück(e)
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Veranstalter
Ja
Adressenschild
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
4
Verschlusstyp Innentasche
Reißverschluss
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
36 l
Erweitertes Volumen
44 l
Höhe
550 mm
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
3040 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.