Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Pro W5500 Radeon Pro W5500 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Pro W5500 Radeon Pro W5500 8 GB GDDR6
AMD Pro W5500 Radeon Pro W5500 8 GB GDDR6
AMD Pro W5500 Radeon Pro W5500 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77817625
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-506095
EAN/GTIN:
     727419416795
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Technik, Architektur- und Bauwesen
Optimierte Verfahren für die Technik-, Architektur- und Baubranche​

Entwicklung und Produktion
Spitzenproduktivität für Entwickler und Ingenieure

AMD RDNA-Architektur
Die neue RDNA-Architektur wurde für Hochleistungs-Gaming der nächsten Generation entwickelt.

AMD Remote Workstation
Ihre Workstation an jedem Ort

Radeon™ Pro Software
AMDs leistungsfähige und zuverlässig Profi-Grafiksoftware, die Ihre Kreativität entfesselt.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Bandbreite
224 GHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro W5500
Streamprozessoren
1408
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
125 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
241 mm
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, ati grafikkarte, amd radeon, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,58*
€ 354,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,03*
€ 349,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.