Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau
Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau
Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau
Honeywell ScanPal EDA51 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 272 g Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77809291
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA51-1-B633SOGOK
EAN/GTIN:
     5704174063308
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Tropffest
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
272 g
Breite
157 mm
Tiefe
78.2 mm
Höhe
16.9 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
450
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,95*
€ 1.263,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,13*
€ 1.249,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,37*
€ 1.197,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 983,58*
€ 1.170,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,16*
€ 1.130,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.