Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18876 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18876 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 18876 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77772523
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18876
EAN/GTIN:
     4043619188765
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt.

Einfache Anwendung
Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Sie zeichnen sich durch das hitze- und alterungsbeständige Material aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
7.2 mm
Merkmale
Typ
Ladder cable tie
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
25.4 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-10 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.