Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4362 Steckdose Nein Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4362 Steckdose Nein Grau
MENNEKES 4362 Steckdose Nein Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77717393
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
93 mm
Tiefe
55 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4304
ab € 47,05*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4322
ab € 47,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4324
ab € 47,68*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4342
ab € 47,00*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4344
ab € 47,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4364
ab € 50,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4377
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.