Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4304 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4304 Steckdose RJ-45 Weiß
MENNEKES 4304 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-77421618
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
93 mm
Tiefe
36 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4322
ab € 46,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4324
ab € 47,74*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4342
ab € 47,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4344
ab € 47,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4362
ab € 47,27*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4364
ab € 50,13*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4377
ab € 47,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.