Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 4322 Steckdose Nein Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 4322 Steckdose Nein Grau
MENNEKES 4322 Steckdose Nein Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77716402
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
93 mm
Tiefe
55 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4304
ab € 47,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4324
ab € 47,26*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4342
ab € 47,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4344
ab € 46,98*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4362
ab € 47,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4364
ab € 50,26*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4377
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.