Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65973554 Herst.-Nr.: 190828 EAN/GTIN: 4021103908280 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 10 mm | Merkmale | Typ | Bolzen | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Verbindender thread type | M4 | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Zylindrischer Kopf | | Schraubsorte | Schlitz | | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, 4x10 galv verzinkt din 84 4.8, zylinderschraube ohne norm, din 84 m4x10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,94* | € 2,86* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,96* | € 2,87* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,04* | € 3,00* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,116* | € 3,116* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|