Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0122488 Herst.-Nr.: 190828 EAN/GTIN: 4021103908280 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergutet, galvanisch verzinkt, Gute 4,8. Ausfuhrung: ?: M4 mm, Lange: 10 mm, Schlitzma? : 7,0x1,2 mm, VE: 100. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, 4x10 galv verzinkt din 84 4.8, zylinderschraube ohne norm, din 84 m4x10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,94* | € 2,85* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,86* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,126* | € 3,106* | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02126* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|