Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2525575 Herst.-Nr.: 190828 EAN/GTIN: 4021103908280 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 84 Form A mit Schlitz Stahl verzinkt M4x10 Farbe: Zink, Kopfform: Flachrundkopf, Schraubsystem: Schraubschlitz, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoffgüte: 4.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: true, Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204: ohne, Länge bis Unterkante Kopf: 10 mm, Senkkopf: false, Linksgewinde: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 190828 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, 4x10 galv verzinkt din 84 4.8, zylinderschraube ohne norm, din 84 m4x10, Schaftschraube, Schaftschraube, Gewindestift, Gewindebolzen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,94* | € 2,85* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,86* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,126* | € 3,106* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,15* | € 3,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|