Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Desk Pro Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Desk Pro Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Desk Pro Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77634867
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-DESKPRO-K9=
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Video
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
27 Zoll
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildwinkel, horizontal
89 °
Bildwinkel, vertikal
89 °
Helligkeit
300 cd/m²
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Effektive Sensor Auflösung
12 MP
Horizontales Blickfeld
71 °
Vertikales Blickfeld
59 °
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Audio
Sprachcodec
AAC, G.711, G.722, G.722.1, G.729
Geräuschunterdrückung
Ja
Audio Lippen-Synchronisation
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Silber
Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
11600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.161,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.412,97*
€ 4.061,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.388,20*
€ 4.031,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.269,24*
€ 3.890,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.201,56*
€ 3.809,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.161,00*
€ 3.761,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.