Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolver 130211/N Elektroschrauber/Schlagschrauber 600 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolver 130211/N Elektroschrauber/Schlagschrauber 600 RPM Schwarz
Kolver 130211/N Elektroschrauber/Schlagschrauber 600 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77522391
Hersteller:
     Kolver
Herst.-Nr.:
     130211/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
550 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
600 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
110 RPM
Drehmoment (max.)
10 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Gerader Griff
Produktfarbe
Schwarz
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,60*
€ 1.228,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,10*
€ 1.196,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,04*
€ 1.161,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,32*
€ 1.136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,56*
€ 1.104,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kolver
120032-FR
ab € 473,27*
Zubehör
Kolver
120638/FR
ab € 479,29*
Zubehör
Kolver
130216/N
ab € 1.027,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.