Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolver 120638/FR Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz 650 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolver 120638/FR Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz 650 RPM
Kolver 120638/FR Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz 650 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77518005
Hersteller:
     Kolver
Herst.-Nr.:
     120638/FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
650 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
650 RPM
Drehmoment (max.)
3.8 Nm
Merkmale
Produkttyp
Schraubpistole
Griffform
Gerader Griff
Rücklauf
Ja
Bohren
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,28*
€ 667,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,46*
€ 664,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kolver
120032-FR
ab € 473,27*
Zubehör
Kolver
130211/N
ab € 928,56*
Zubehör
Kolver
130216/N
ab € 1.028,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.