Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 49970 Kunst-/Bastel-Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU 49970 Kunst-/Bastel-Klebstoff
UHU 49970 Kunst-/Bastel-Klebstoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77516495
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     49970
EAN/GTIN:
     4026700499704
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebertyp
Klebstoffflasche
Produktfarbe
Gelb
Farbe des Glitters
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
88.5 ml
Volumen (g)
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.