Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-81001 Kabelmuffe Schwarz, Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 170-81001 Kabelmuffe Schwarz, Grau
Hellermann Tyton 170-81001 Kabelmuffe Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85897272
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-81001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyester
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1275*
€ 1,3675*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,37*
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,40*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,59*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,78*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,3675*
€ 1,62733
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,1275*
€ 1,34173
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 273,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,09*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.