Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-11200 Kabelmuffe Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 12mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 12mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 12mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 12mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 12mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95972586
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-11200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
100000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Schrumpftemperatur
115 °C
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Zertifizierung
ELV compiliant
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,015*
€ 2,275*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,28*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,0658*
€ 2,3458*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,41*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,52*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 227,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 268,21*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 63,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.