Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 416-17033 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77490256
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-17033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyolefin
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
61 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,93*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,63*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.