Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Hellermann Tyton HGDC2-5 7-PVC-VT Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77468661
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     520-00157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Material
PVC
Betriebstemperatur
-65 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 1.000 Stück (ab € 0,02425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 37,33*
€ 44,42
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 34,36*
€ 40,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
404405
ab € 12,49*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.