Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3026285 Anschlussblock 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3026285 Anschlussblock 2 Grau
Phoenix Contact 3026285 Anschlussblock 2 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77426338
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026285
EAN/GTIN:
     4017918168025
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Gleitstegklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
41 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8505*
€ 6,9621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3026340
ab € 0,722*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
3026434
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026450
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026418
ab € 0,449*
Zubehör
Phoenix Contact
3026366
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3026382
ab € 2,5927*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,95785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,1768*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,1591*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 3,3919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.