Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Desk 2 Alu Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Desk 2 Alu Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
Bachmann Desk 2 Alu Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77334285
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     937.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
DESK 2 ALU BLACK überzeugt mit ansprechendem Zwei-Farben-Look durch die Kombination aus Aluminium und Endkappen aus schwarzem Kunststoff. DESK2 ALU BLACK ist eine designorientierte Steckdosenleiste, die zusätzlich mit verschiedenen Custom Modulen bestückt werden kann. Dadurch kann die Steckdosenleiste individuell an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Das Produkt erhält seinen ansprechenden Zwei-Farben-Look durch die Kombination aus Aluminium mit Endkappen aus schwarzem Kunststoff. Wie das Schwesterprodukt DESK2 wird DESK2 ALU BLACK ebenfalls platzsparend mit Haltewinkeln am Möbel befestigt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ J
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,32*
€ 237,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.