Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7987-370 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77289321
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7987-370
EAN/GTIN:
     7318307987379
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
225 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7955-370
ab € 47,87*
Ähnlich
Konstsmide
7979-250
ab € 62,92*
Ähnlich
Konstsmide
7979-370
ab € 41,79*
Ähnlich
Konstsmide
7980-370
ab € 143,27*
Ähnlich
Konstsmide
7982-250
ab € 78,91*
Ähnlich
Konstsmide
7982-370
ab € 78,89*
Ähnlich
Konstsmide
7983-250
ab € 135,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.