Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7651-750 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7651-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7651-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide 7651-750 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288879
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7651-750
EAN/GTIN:
     7318307651751
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
185 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
513-752
ab € 132,49*
Ähnlich
Konstsmide
7650-750
ab € 6,32*
Ähnlich
RANEX
10.010.52
ab € 10,50*
Ähnlich
ELRO
BES100W
ab € 10,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
202862132
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.