Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranex 5000.332 SMD-LED Wandleuchte Bastia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ranex 5000.332 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Ranex 5000.332 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Ranex 5000.332 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Ranex 5000.332 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Ranex 5000.332 SMD-LED Wandleuchte Bastia
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14702548
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     10.010.52
EAN/GTIN:
     8711387095139
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Die Smartwares 5000.332 Bastia-Wandleuchte sorgt für eine dezente, stilvolle Optik in Ihrem Garten, auf dem Balkon oder vor der Hütte. Mit ihrem eleganten, dezenten Design passt die Leuchte in nahezu jeden Garten. Die Lampe strahlt nach unten ab und eignet sich damit ideal, um Wege, Terrassen oder Eingangsbereiche auszuleuchten.

Anhaltend warmes Licht
Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel leistet 3 W und erzeugt 230 Lumen, was in etwa der Lichtabgabe einer 25-W-Glühlampe entspricht. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K wird ein warmweißes Licht abgegeben. Die Leuchte entspricht der Energieeffizienzklasse A+ und ist damit stromsparend.

Wetterbeständig
Dank des einfachen Befestigungssystems ist die Montage der Leuchte ein Kinderspiel. Die Außenbeleuchtung wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert. Sie entspricht Schutzklasse IP44 und ist somit wetterfest.

Abmessungen: 95 x 66 x 80 mm

Lieferumfang:
Bastia Wandleuchte, 3-W-LED-Leuchtmittel, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Besondere Merkmale:Stilvolle Bastia Aluminium-Wandleuchte für Garten, Balkon oder GartenhütteWetterbeständiger Wandstrahler, ideal zur AußenbeleuchtungLED-Leuchtmittel mit warmweißem LichtEnergieeffizienzklasse A+Abmessungen: 95 x 66 x 80 mm

Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
800 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garage, Garten
Schutzart
I
Wetterfestigkeit
Ja
Befestigungstyp
Oberfläche
Glasfarbe
Transparent
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Strahlungswinkel
110 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
230 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RANEX
10.010.51
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.