Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 619-250 Wandbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 619-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 619-250 Wandbeleuchtung
Konstsmide 619-250 Wandbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77288598
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     619-250
EAN/GTIN:
     7318306192507
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
445 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,09*
€ 473,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
519-250
ab € 133,93*
Ähnlich
Konstsmide
554-252
ab € 122,99*
Ähnlich
Konstsmide
581-250
ab € 318,51*
Ähnlich
Konstsmide
581-750
ab € 316,10*
Ähnlich
Konstsmide
619-750
ab € 371,75*
Ähnlich
Konstsmide
415-250-2
ab € 340,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.