Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set weiße Aluminium Wandleuchte MANI, E27, klares Glas, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set weiße Aluminium Wandleuchte MANI, E27, klares Glas, IP44
2er Set weiße Aluminium Wandleuchte MANI, E27, klares Glas, IP44
Außenwandleuchte MANI Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-415-250-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     415-250-2
EAN/GTIN:
     4260449585476
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

2er Set weiße Aluminium Wandleuchte MANI, E27, klares Glas, IP44

Dieses 2er Set der weißen Leuchte aus der Serie MANI ist eine elegante Wandleuchte welche z.B. Ihren Eingangsbereich sehr schön ausleuchtet.

Dank Spritzwasserschutz IP44 können Sie diese Wandleuchten im gesamten Außenbereich anbringen.

Die Wandleuchten bestehen aus weiß lackiertem Aluminium und klarem Glas und haben eine Höhe von ca. 21 cm.

Jede Wandleuchte verfügt über einen E27-Sockel, welcher Leuchtmittel bis 60 Watt aufnimmt.

Die Leuchten der Serie MANI aus dem Hause Konstsmide sind Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).

* Die Leuchten sind geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).


Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte e27, 415-250, MANI, Aussenwandleuchte, Wandleuchte, Wandaussenleuchte, Wandaußenleuchte, Außenleuchte, Treppenhausbeleuchtung, Hausflurbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Wandlampe, Wandlaterne, Laterne, Wandbeleuchtung, Terrassenleuchte, Terrassenlicht, Gartenbeleuchtung, Gartenlicht, Wegeleuchte, Wegbeleuchtung, Konstsmide, Handmade in EU, Outdoor, Indoor, Hausflur, Hotel, Hotelbeleuchtung, 415-250-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 335,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 395,81*
€ 471,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 389,19*
€ 463,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 379,11*
€ 451,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 370,36*
€ 440,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 335,92*
€ 399,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
415-250
ab € 143,65*
Ähnlich
Konstsmide
415-310
ab € 143,39*
Ähnlich
Konstsmide
415-750
ab € 142,96*
Ähnlich
Konstsmide
415-750-2
ab € 333,35*
Ähnlich
Konstsmide
415-310-2
ab € 322,07*
Ähnlich
Konstsmide
7222-250-2
ab € 81,35*
Ähnlich
Konstsmide
7229-250-2
ab € 70,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.