Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Inter-Tech KM-206WR Maus rechts USB Typ-A Optisch 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77125237
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884103
EAN/GTIN:
     4260455644877
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
Mit der vertikalen, kabelgebundenen KM-206WR Rechtshändermaus gehören Verspannungen in der Hand der Vergangenheit an. Das vertikal-ergonomische Design sorgt für eine natürliche und spannungsfreie Handhaltung und unterstützt so aktiv bei längeren Arbeiten am PC. Neben den groß dimensionierten Tasten, sorgt zudem der vierstufige, auf Knopfdruck einstellbare Sensor (bis zu 2400dpi) für ein präzises Arbeiten. Die dezente, seitlich angebrachte Beleuchtung, die hochwertige Silk-Touch-Beschichtung sowie das gesleevte USB-Kabel mit integriertem Ferritkern, runden das Gesamtbild der Vertikalmaus ab.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
72 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.6 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Vertikale Ausführung
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Touch-Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.