Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-320FP-ADL0E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-320FP-ADL0E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-320FP-ADL0E POS-System All-in-One 2,4 GHz i5-6300U 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76984637
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-320FP-ADL0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 520
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
250 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RS-232 port
1
RJ-11 ports Quantität
1
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI IP65/ NEMA4
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
45.9 mm
Höhe
316 mm
Gewicht
5800 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-6300U
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der sechsten Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor-Threads
4
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 - 30 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7 A
Stromversorgung
84 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio-System
Stereo
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
HDD Schnittstelle
SATA
SSD Speicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.394,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,55*
€ 1.813,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,54*
€ 1.793,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,82*
€ 1.713,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,49*
€ 1.685,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,34*
€ 1.659,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.