Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
GENESIS Oxid 550 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 2800 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76977502
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NHG-1411
EAN/GTIN:
     5901969417883
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
1050 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Aluminium
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
5 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2800 RPM
Lüfterleistung
44.1 cfm
Geräuschpegel
19 dB
Weitere Suchbegriffe: notebook cooler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.