Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL2E POS-System 1,1 GHz N4200 17,8 cm (7") 800 x 480 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76971822
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-307GP-ADL2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 505
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
450 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RS-232 port
2
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI IP 65
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
121 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß)
950 mm
Gewicht
950 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessor
N4200
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
4 GT/s
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 - 24 V
Stromversorgung
36 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien Typ
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,63*
€ 858,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,60*
€ 836,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,31*
€ 814,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,55*
€ 790,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,97*
€ 747,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 79,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.