Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom One 13 Grafiktablett Weiß 2540 lpi 294 x 166 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76947542
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTC133W0B
EAN/GTIN:
     4949268622592
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
4096
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Tablet Standfuß
Ja
Anzahl der Stiftspitzen
3
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Neigungswinkelbereich
0 - 19 °
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Tablet
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auflösung
2540 lpi
Arbeitsbereich
294 x 166 mm
Geräteschnittstelle
USB
Tablet input typ
Stift
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
14.6 mm
Tablet-Gewicht
1000 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13.3 "
Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildwinkel, vertikal
170 °
Bildwinkel, horizontal
170 °
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
200 cd/m²
Reaktionszeit
26 ms
Pixel Abstand
0.1533 x 0.1533 mm
Farbskala
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,36*
€ 547,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,77*
€ 538,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.