Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® NUC Mainboardkomponente CMB1BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® NUC Mainboardkomponente CMB1BB
Intel ® NUC Mainboardkomponente CMB1BB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76883394
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKCMB1BB
EAN/GTIN:
     735858437653
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mainboard
Motherboard
Mini-PC
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
Merkmale
Formfaktor
U-series Element Carrier Board
Sonstige Funktionen
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Zusätzliche Kopfzeilen
Front panel (PWR_SW, PWR_LED, RST, HDD_Act, 5V); Internal 2x2 power connector
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Startdatum
Q4'19
Status
Launched
Grafischer Ausgang
HDMI, eDP
Speicher
SSD-Formfaktor
M.2
Energie
DC input Spannung
12~24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Prozessor
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Weitere Suchbegriffe: MiniPC, Nettop, mainboard intel, mainboard, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.