Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 309-50484 Kabelisolierung Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 309-50484 Kabelisolierung Gelb
Hellermann Tyton 309-50484 Kabelisolierung Gelb
Hellermann Tyton 309-50484 Kabelisolierung Gelb
Hellermann Tyton 309-50484 Kabelisolierung Gelb
Hellermann Tyton 309-50484 Kabelisolierung Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76739855
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.