|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-76491476 Herst.-Nr.: TS1TSSD452K EAN/GTIN: 760557844488 |
| |
|
|  |  |
 | Die SSD452K von Transcend verfügt über eine SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und modernste 3D NAND-Technologie, mit der 96 Schichten von 3D-NAND-Flashchips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D NAND auf 64 Schichten verbessert diese Erhöhung der Dichte die Speichereffizienz erheblich. Die SSD452K ist mit DRAM-Cache für besonders schnellen Zugriff ausgestattet und wird im eigenen Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Haltbarkeit von 3K Programm-/Löschzyklen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, internes ssd, festplatte laptop ssd |
|  |  |
| |