Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
StarTech.com 4 Port USB-C Hub (10 Gbit/s) auf 3x USB-A und 1x USB-C - 100W Passthrough Aufladung für Stromversorgung - Tragbarer USB 3.2 Gen 2 Typ-C Laptop Adapter - Funktionier...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75731945
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31C3A1CPD3
EAN/GTIN:
     0065030877923
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem USB-C Gen 2-Hub der neuen Generation, der 10 Gbit/s unterstützt und damit eine größere Bandbreite für angeschlossene Geräte und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet. Dieser busbetriebene USB-C-Hub mit 4 Ports wird in den USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port Ihres Laptops eingesteckt. Er fügt einen USB-C-Port und drei USB-A-Ports hinzu und ermöglicht gleichzeitig das Aufladen Ihres Laptops.Power Delivery 3.0 zum Laden von LaptopsDer USB-C-Hub unterstützt Power Delivery (3.0) Pass-Through, wenn ein USB-C-Netzteil verwendet wird, um Ihren Laptop aufzuladen, wobei 15 W für die Stromversorgung des Hubs reserviert sind.Bequem tragbar und einfach einzurichtenDieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und mobile Ergänzung zu Ihrem Laptopzubehör. Das USB-C-Kabel ist integriert und der Hub ist busbetrieben, sodass er direkt über den USB-C-Port des Computers mit Strom versorgt wird, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Das bedeutet weniger Kabel auf Ihren Reisen. Der Hub kann bis zu 15 Watt vom angeschlossenen Host ziehen und mehrere busbetriebene Geräte gleichzeitig betreiben, wobei die gesamte verfügbare Leistung vom angeschlossenen Host abhängt.Das verlängerte angebrachte Kabel mit 25 cm Länge bietet mehr Flexibilität für weiter entfernte Geräte und Plug-and-Play-Installation.Schließen Sie mehr USB-Geräte anMit Ports für USB-C- und USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Hub abwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Sie können Flash-Laufwerke, Videoaufnahmegeräte und externe Festplatten mit hohen Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit vier Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit und erhöht so Ihre ProduktivitätDer HB31C3A1CPD3 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
RTS5423
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Netzwerk
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
177 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
68 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Kabellänge
0.25 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH, RoHS
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Stromversorgung
100 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: docking station, startech docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.