Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY 8240 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY 8240 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY 8240 Office Kopfhörer Kabellos Ohrbügel, im Ohr Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75674336
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     210979-02
EAN/GTIN:
     5033588053491
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Basisstation
Farbe Basisstation
Schwarz
Lieferumfang
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
180 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Akku
Ja
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
30 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.