Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A
StarTech.com Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A
StarTech.com Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A
StarTech.com Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A
StarTech.com Universelles DC-Netzteil für industrielle USB-Hubs - 20 V, 3,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75655252
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ITB20D3250
EAN/GTIN:
     0065030883948
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Fernverwaltungsadapter
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Externes Netzteil | 65W | zweiadrige und dreiadrige Klemmleiste

Dieses universelle DC-Netzteil wurde als Alternative sowie Reserve- oder Ersatzstromversorgung für die industrielle USB-Hubs von StarTech.com entwickelt. 

Kompatible USB-3.0-Hubs 

Industrieller USB 3.0-Hub mit 10 Ports und externem Netzteil - ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB30A10AME) 

Industrieller USB 3.0-Hub mit 10 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (ST1030USBM) 

Industrieller USB 3.0-Hub mit 7 Ports und externem Netzteil - ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB30A7AME) 

Industrieller USB 3.0-Hub mit 7 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (ST7300USBME) 

Industrieller USB 3.0-Hub mit 4 Ports und ESD-Schutz (ST4300USBM)

Kompatible USB 2.0-Hubs: 

Industrieller USB 2.0-Hub mit 7 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB20A7AME)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 7 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (ST7200USBM)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 4 Ports sowie ESD- und 350-W-Überspannungsschutz (HB20A4AME)

Industrieller USB 2.0-Hub mit 4 Ports und ESD-Schutz (ST4200USBM)

Das externe Terminal-Netzteil kann auch mit anderen Geräten verwendet werden, die eine 20-V-Stromversorgung unterstützen, einschließlich verschiedener Ethernet-Switches und serieller Adapter von StarTech.com.  

Das Modell ITB20D3250 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. 

The StarTech.com Advantage

- Das Klemmleistennetzteil wurde für Industrieprodukte von StarTech.com entwickelt
- Verwenden Sie es als alternative Stromquelle, Ersatz oder Reserve-Stromversorgung, wenn keine ausreichende Bus-Stromversorgung verfügbar ist
- Mit regionalen Steckeraufsätzen für NA/JP, EU, GB und ANZ
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 240 V
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsstrom
3.25 A
Markenkompatibilität
StarTech.com
Zertifizierung
REACH, CE, FCC, UL, PSE
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
291 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
166 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
843 g
Leistungen
Stecker
Terminal Block
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
ANZ, EU, JP, NA, UK
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.