Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AV PRO SD V60 MK2 128 GB SDXC UHS-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AV PRO SD V60 MK2 128 GB SDXC UHS-II
Angelbird Technologies AV PRO SD V60 MK2 128 GB SDXC UHS-II
Artikel-Nr.:
     CIDE3-75641231
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP128SDMK2V60
EAN/GTIN:
     9120056584741
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
UKCA, CE, REACH, RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserfest
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Energie
Speicherspannung
1.8 V
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.