Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Tescoma 891754 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Box Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74978890
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     891754
EAN/GTIN:
     8595028491937
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
85 mm
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Box
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kühlschrankbeständig
Ja
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.