Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR AXLM761 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR AXLM761 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s QSFP+
NETGEAR AXLM761 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40 Mbit/s QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74931314
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXLM761-10000S
EAN/GTIN:
     606449147087
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
NETGEAR 40GBASE-SR4-BiDi-MMF-Duplex-LC-QSFP + -Transceiver (AXLM761)

Der MMF-Duplex-LC-QSFP + -Transceiver NETGEAR 40GBASE-SR4-BiDi (AXLM761) ist mit ausgewählten verwalteten Switches wie M4500-32C (CSM4532), M4500-48XF8C (XSM4556) und M4300-96X (APM402XL) kompatibel. Mit seinem LC-Anschluss kann der AXLM761 40-Gigabit-Ethernet über eine 1-Duplex-MMF-Verbindung (50 / 125µm OM3 oder OM4) mit einer Länge von bis zu 100 Metern oder 328 Fuß betreiben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
293 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
328 mm
Merkmale
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Paketgewicht
150 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 803,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,59*
€ 956,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,43*
€ 950,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,61*
€ 931,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,46*
€ 907,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,39*
€ 857,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.