Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AM-51C Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AM-51C Überwachungskamerazubehör
VIVOTEK AM-51C Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74815177
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AM-51C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Montageplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
155 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
282 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Vivotek
Gehäusematerial
SPCC
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.