Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 26.99.0299 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 26.99.0299 Rack Zubehör Blindplatte
Value 26.99.0299 Rack Zubehör Blindplatte
Value 26.99.0299 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74333977
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0299
EAN/GTIN:
     7630049611917
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
401.8 g
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
26.30.0001
ab € 6,78*
Ähnlich
VALUE
26.99.0296
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.